曜日別特売
62056 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056307

62056 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056307
62056 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056307
62056 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056307
62056 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056307

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ9号
ウエスト(cm)77
内容量1枚注文コード83056307品番62056
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。フェムテックライニング採用でいつでも美しく、安心。ゴールドのVラインがネックレスのように輝くワンピース。背面ウエストから裾にかけて水分は通さずブロックするが湿気は通す透湿防水生地を裏地として使用しています。(フェムテック仕様)後ろファスナー仕様。スリット入りで動きやすいデザインです。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。両脇には抗ウイルス加工を施した脇ポケット付。

色
ベージュ
サイズ
9号
ウエスト(cm)
77
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付、抗ウイルスポケット、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾、裏地あり
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
100
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする