曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。フェムテックライニング採用でいつでも美しく、安心。背面ウエストから裾にかけて水分は通さずブロックするが湿気は通す透湿防水生地を裏地として使用しています。(フェムテック仕様)内ボタンとバックルの留める位置を変えれば、ウエストサイズをサイズ大きく調整可能。ゆったりと着用することができます。胸元、スカートスリット部分の2箇所にはスナップボタンを取り付けチラ見えをガード。また、スカートの広がりを防止するテープも付属品としてご用意しています。

仕様
ストレッチ、両脇ポケット付き、、抗ウイルスポケット、防透、吸汗・速乾、裏地あり。
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8305335862050ブラックM773822
¥32,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
8305355962050ベージュM773822
¥32,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
8305376962050ベージュS693620
¥32,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
8305463662050ブラックL8540.523
¥32,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
8305506562050ブラックS693620
¥32,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
8305656962050ベージュL8540.523
¥32,900
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする