曜日別特売
62050 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054636

62050 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054636
62050 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054636
62050 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054636
62050 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054636
62050 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83054636

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズL
ウエスト(cm)85
内容量1枚注文コード83054636品番62050
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。フェムテックライニング採用でいつでも美しく、安心。背面ウエストから裾にかけて水分は通さずブロックするが湿気は通す透湿防水生地を裏地として使用しています。(フェムテック仕様)内ボタンとバックルの留める位置を変えれば、ウエストサイズをサイズ大きく調整可能。ゆったりと着用することができます。胸元、スカートスリット部分の2箇所にはスナップボタンを取り付けチラ見えをガード。また、スカートの広がりを防止するテープも付属品としてご用意しています。

色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
85
肩幅(cm)
40.5
袖丈(cm)
23
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付き、、抗ウイルスポケット、防透、吸汗・速乾、裏地あり。
着丈(cm)
98
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする