曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。裏地がないため軽く、動きの邪魔をしません。着脱しやすい前ファスナー。着崩れ防止のボタン付です。左脇にはフラップ付きのポケットを施してデザインのアクセントに。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。大理石プリントを施したツイル素材。控えめな光沢感と透けない丈夫な素材です。UVカット、吸汗速乾性、接触冷感の機能性があります。

仕様
「表地」2WAYストレッチ、名札ポケット付き、「配色部分」両脇ポケット付き、UVカット
色
アイスグレー
素材
「表地」ポリエステル100% トリコットツイル「配色部分」ポリエステル100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830529816210313号86392398
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
830538916210311号82382297
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
83054049621039号78372196
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
830551966210315号91402499
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
83055729621037号75362095
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
83056499621035号72351994
¥26,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする