62103 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056499

62103 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056499
62103 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056499
62103 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056499
62103 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056499
62103 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056499

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5号
ウエスト(cm)72
内容量1枚注文コード83056499品番62103
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。裏地がないため軽く、動きの邪魔をしません。着脱しやすい前ファスナー。着崩れ防止のボタン付です。左脇にはフラップ付きのポケットを施してデザインのアクセントに。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。大理石プリントを施したツイル素材。控えめな光沢感と透けない丈夫な素材です。UVカット、吸汗速乾性、接触冷感の機能性があります。

サイズ
5号
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
94
仕様
「表地」2WAYストレッチ、名札ポケット付き、「配色部分」両脇ポケット付き、UVカット
色
アイスグレー
ヒップ(cm)
97
バスト(cm)
88
素材
「表地」ポリエステル100% トリコットツイル「配色部分」ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする