曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。着る人を美しく魅せる美フォルムワンピース。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。着脱しやすい前ファスナー。裏地がないため軽く、動きの邪魔をしません。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。左脇にはフラップ付きのポケットを施してデザインのアクセントに。

仕様
両脇ポケット、2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗・速乾、裏地なし
素材
ポリエステル100% トリコットツイル
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8305327962101ブラック9号783721
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305362062101アイスグレー15号914024
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305366562101アイスグレー7号753620
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305369062101アイスグレー11号823822
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305372662101ブラック13号863923
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305397962101ネイビー7号753620
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305407662101ネイビー15号914024
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305411962101アイスグレー5号723519
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305453962101ブラック15号914024
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305462762101ネイビー11号823822
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305474062101ネイビー9号783721
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305496862101アイスグレー13号863923
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305518762101アイスグレー9号783721
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305523062101ネイビー13号863923
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305572062101ブラック5号723519
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305607062101ネイビー5号723519
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305628962101ブラック7号753620
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
8305637762101ブラック11号823822
¥24,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする