曜日別特売
62101 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055187

62101 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055187
62101 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055187
62101 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055187
62101 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055187

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色アイスグレー
サイズ9号
ウエスト(cm)78
内容量1枚注文コード83055187品番62101
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。着る人を美しく魅せる美フォルムワンピース。体のラインをきれいに見せる美シルエットなパターンメイキング。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。着脱しやすい前ファスナー。裏地がないため軽く、動きの邪魔をしません。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。左脇にはフラップ付きのポケットを施してデザインのアクセントに。

色
アイスグレー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
78
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
21
仕様
両脇ポケット、2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗・速乾、裏地なし
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
103
バスト(cm)
94
素材
ポリエステル100% トリコットツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする