曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。美しく純粋なパールの気品、優しさあふれるシリーズ。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。襟元にパールボタンをあしらい、華やかな印象に仕上げました。着脱しやすい前ファスナー。襟元にはインカムのマイクを挟めるループが付いています。ヒップ部分にはポケットを付けており、インカムなど入れられます。

仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、名札ポケット付き、吸汗・速乾、裏地あり
素材
ポリエステル100% トリコットツイル
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8305316662105ブラック19号10042.524.5
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8305329762105ベージュ7号7336.520
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305390062105ブラック7号7336.520
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305422562105ブラック9号7637.521
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305443562105ベージュ19号10042.524.5
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8305450562105ベージュ13号8439.523
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305457562105ベージュ17号9441.524
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8305461862105ブラック15号8940.524
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305470662105ベージュ11号8038.522
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305475862105ブラック11号8038.522
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305530062105ブラック5号7035.519
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305552862105ブラック17号9441.524
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
8305562562105ベージュ15号8940.524
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305610662105ベージュ5号7035.519
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305622862105ベージュ9号7637.521
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
8305643862105ブラック13号8439.523
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする