曜日別特売
62105 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056106

62105 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056106
62105 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056106
62105 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056106
62105 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056106

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ5号
ウエスト(cm)70
内容量1枚注文コード83056106品番62105
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。美しく純粋なパールの気品、優しさあふれるシリーズ。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。襟元にパールボタンをあしらい、華やかな印象に仕上げました。着脱しやすい前ファスナー。襟元にはインカムのマイクを挟めるループが付いています。ヒップ部分にはポケットを付けており、インカムなど入れられます。

色
ベージュ
サイズ
5号
ウエスト(cm)
70
肩幅(cm)
35.5
袖丈(cm)
19
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、名札ポケット付き、吸汗・速乾、裏地あり
着丈(cm)
95
ヒップ(cm)
91
バスト(cm)
88
素材
ポリエステル100% トリコットツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする