曜日別特売
15549 左官用コテ受け台 大五郎 02730660

15549 左官用コテ受け台 大五郎 02730660
15549 左官用コテ受け台 大五郎 02730660

左官用コテ受け台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02730660
品番
15549
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

左官作業の必需品!

用途
左官・塗装作業や清掃に。
材質
普通合板
厚さ(mm)
5.5
本体寸法(mm)
300×300×52
本体質量(g)
366

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする