Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

凹凸感のある上質な「ワッフルニット」素材を使用しており、上品な光沢感とスマートなシルエットが特徴です。同素材のジャケット(品番: 82065)などと組み合わせることで、統一感のあるスマートエレガントなセットアップスタイルを作ることができます。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
ワッフルニット:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343923652065ネイビー9号66~715896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0343944652065ネイビー19号88~9360118
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0343976052065ブラック17号82~8760112
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344020752065ネイビー15号77~8259107
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344138852065ブラック15号77~8259107
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344418852065ブラック7号63~685893
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344590252065ブラック5号60~655690
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344770652065ブラック9号66~715896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344882652065ネイビー11号69~745899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344903652065ブラック19号88~9360118
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0345041852065ネイビー17号82~8760112
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0345045252065ネイビー5号60~655690
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345238752065ネイビー7号63~685893
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345316652065ネイビー13号73~7859103
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345329752065ブラック13号73~7859103
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345339252065ブラック11号69~745899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする