Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

美シルエットと動きやすさを両立した人気のボトムスで、特に立ち仕事や接客業の方に選ばれています。通常のスカートよりやや長めの「60cm丈(膝が隠れる程度)」を採用しています。上品で落ち着いた印象を与え、脚さばきもスムーズです。強撚した梳毛(そもう)タイプの生地を使用しており、上質な艶感と美しいドレープ性(落ち感)があります。しっかり伸びるストレッチ性により、デスクワークやアクティブな動きにもストレスがありません。ウエストの後ろ部分がゴム仕様になっているため、お腹まわりが圧迫されず、長時間の着用でもラクな履き心地です。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343972652147ブラック11号69~746099
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344038152147ネイビー13号73~7861103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344087152147ネイビー9号66~716096
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344098652147ネイビー5号60~655890
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344154652147ネイビー7号63~686093
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344382052147ネイビー11号69~746099
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344542152147ブラック9号66~716096
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344572852147ブラック17号82~8762112
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344814252147ブラック19号88~9362118
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344920152147ネイビー17号82~8762112
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345018152147ブラック15号77~8261107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345026952147ネイビー19号88~9362118
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345138052147ブラック13号73~7861103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345180952147ブラック7号63~686093
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345270152147ブラック5号60~655890
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345344652147ネイビー15号77~8261107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする