Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

立体感のあるシャドーボーダー柄が上品な印象を与え、おもてなし・受付・オフィスワークなど幅広い接客シーンで着用されています。背中側の内側ウエストにカーブゴムを縫い付けた高ストレッチ素材のため、動きに合わせて伸縮し窮屈感がありません。高吸水性・吸汗・速乾、さらに触るとひんやり心地いい「接触冷感」素材を使用しています。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343907856605ネイビー7号635896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0343997956605グレー5号605693
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344053056605ネイビー17号8260115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344159856605グレー19号8860121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344510756605グレー9号665899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344529956605ネイビー15号7759110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344557056605ネイビー5号605693
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344626156605ネイビー13号7359106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344699756605ネイビー9号665899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344742656605グレー7号635896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344796856605グレー17号8260115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344912256605グレー15号7759110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345068056605グレー11号6958102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345082956605グレー13号7359106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345180056605ネイビー11号6958102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345313956605ネイビー19号8860121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする