Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

お腹周りの圧迫感を軽減する「ストレスフリーボトム」シリーズの人気商品で、機能性とシルエットの美しさが特徴です。後ろ側のウエスト内側にカーブゴムが縫い付けられており、体の動きに合わせて伸縮します。また、フロントのステッチを無くすことでお腹周りの圧迫感を解消しています。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、高通気
素材
エコトロピカル:複合繊維(ポリエステル)60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343906956613ブラック15号7756110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344028656613ネイビー11号6955102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344058256613ネイビー13号7356106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344146756613ネイビー15号7756110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344174756613ネイビー17号8257115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344200056613ブラック13号7356106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344235956613ブラック9号665599
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344250856613ネイビー19号8857121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344305956613ネイビー9号665599
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344319056613ネイビー5号605393
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344712856613ブラック7号635596
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344755756613ブラック19号8857121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344843156613ブラック5号605393
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345298156613ブラック11号6955102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345327956613ネイビー7号635596
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345334956613ブラック17号8257115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする