Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

ドレープ感があり体になじみやすい、スマートな58cm丈のAラインスカートです。縦横に伸びる「2WAYストレッチ」機能を持つフレキシブルサージ素材を使用しており、着心地がソフトです。お腹が窮屈になりにくい「後ろゴム仕様」や、抗菌・抗ウイルス素材のポケット、家庭で洗える「ホームクリーニング対応」仕様です。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付、抗ウイルスポケット
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344037251417ネイビー19号88~9360118
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344298051417ブラック19号88~9360118
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344301651417ブラック13号73~7859103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344406651417ネイビー17号82~8760112
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344420651417ブラック9号66~715896
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344592051417ブラック7号63~685893
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344599951417ネイビー9号66~715896
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344650751417ネイビー15号77~8259107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344823951417ネイビー11号69~745899
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344884251417ブラック11号69~745899
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344940251417ブラック15号77~8259107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344972751417ネイビー7号63~685893
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345123151417ネイビー13号73~7859103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345152951417ブラック17号82~8760112
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345201951417ネイビー5号60~655690
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345271051417ブラック5号60~655690
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする