Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

スマートストレッチ素材を使用しており、身体の動きにフィットする快適な履き心地と、きれいなAラインのシルエットを両立しています。ポリエステル100%でありながら、強撚(きょうねん)した梳毛タイプのような上質な艶感と落ち感のある風合いが特徴です。エレガントなオフィススタイルや接客業に最適です。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ、後ろゴム仕様、右脇ポケット付
素材
スマートストレッチ:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344284952143ネイビー5号60~655390
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344285852143ネイビー13号73~7856103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344325152143ブラック11号69~745599
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344437152143ネイビー7号63~685593
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344481852143ネイビー11号69~745599
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344559752143ネイビー9号66~715596
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344655952143ブラック19号88~9357118
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344700652143ネイビー19号88~9357118
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344706752143ネイビー15号77~8256107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344902752143ブラック17号82~8757112
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344935052143ブラック15号77~8256107
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345062852143ブラック13号73~7856103
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345077752143ブラック7号63~685593
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345080252143ネイビー17号82~8757112
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345231752143ブラック5号60~655390
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345239652143ブラック9号66~715596
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする