タイトスカート レディース オフィス 事務服

タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

しなやかで軽い着心地が魅力の、チェック柄タイトスカートです。
遠目には無地見えする上品な細かなチェック柄で、落ち着いた事務服スタイルを演出します。
ウエストは最大約7cm伸びる仕様で、長時間の着用でも快適な履き心地を実現。
ストレッチ性のある軽やかな素材で、オールシーズン快適に着用いただけます。
JA・信用金庫・一般企業をはじめ、セールスアドバイザーやショールームスタッフなど、事務職から接客業まで幅広くおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

仕様
7cm伸びる らくらくウエスト・両脇ポケット・ホームクリーニング
色
ネイビー
規格
女性用
シリーズ
Nocturne CHECK/ ノクターン・チェック
素材
【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル100%
生地性能
ストレッチ・軽量
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03161090GSKL-2657-K55588854
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03161370GSKL-2657-K5218511558
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03161388GSKL-2657-K5238911958
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03161501GSKL-2657-K5137010057
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03161510GSKL-2657-K5157310357
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03161562GSKL-2657-K5198111158
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03161616GSKL-2657-K57619155
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03161686GSKL-2657-K5177710758
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03162122GSKL-2657-K511679756
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
03162402GSKL-2657-K59649456
¥14,000
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする