電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03348787
品番
DCT-B081(GY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター
手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:800W
◇電源コード長:約1.6m
◇発熱体:カーボンヒーター×2本
◇安全装置:転倒OFFスイッチ
◇出力切替:弱(400W)/強(800W)

用途
様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 おしゃれ 速暖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする