ワンピース
着用した時に最も美しく見える比率を研究して作られたデザインです。お腹まわりをカバーしつつスタイル良く見せます。腕の上げ下げがスムーズに行える独自のパターンを採用しています。腕を上げてもスカートの裾が上がりにくい設計です。高通気・吸汗速乾・消臭テープ付きで、汗をかきやすい春夏シーズンでも快適に過ごせます。
- 仕様
- 名札ポケット付き、防汚加工、防透、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、2WAYストレッチ
- 素材
- 【身頃部分】リップルニット:ポリエステル100%、【スカート部分】再生ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
- 内容量
- 1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































