曜日別特売
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901

66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901
66552 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03449901

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ13号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード03449901品番66552
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

着用した時に最も美しく見える比率を研究して作られたデザインです。お腹まわりをカバーしつつスタイル良く見せます。腕の上げ下げがスムーズに行える独自のパターンを採用しています。腕を上げてもスカートの裾が上がりにくい設計です。高通気・吸汗速乾・消臭テープ付きで、汗をかきやすい春夏シーズンでも快適に過ごせます。

色
ホワイト
サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
24
仕様
名札ポケット付き、防汚加工、防透、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、2WAYストレッチ
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
105
バスト(cm)
100
素材
【身頃部分】リップルニット:ポリエステル100%、【スカート部分】再生ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする