ワンピース
赤とアイボリーの華やかなチェック柄のトップスと、シックな黒のフレアスカートを組み合わせたドッキングデザイン(2ピース風)が特徴です。1枚でコーディネートが完成する七分袖のドッキングワンピース。企業受付、インフォメーション、ホテル、医療事務などの「おもてなし職」向けの上品でクラス感のあるデザインです。
- 仕様
- 名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
- 色
- レッド
- 素材
- 【身頃部分】リングタータンチェック:ポリエステル100%、【スカート部分】ストレッチアムンゼン:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































