曜日別特売
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227

61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227
61790 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453227

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
ウエスト(cm)80
内容量1枚注文コード03453227品番61790
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

赤とアイボリーの華やかなチェック柄のトップスと、シックな黒のフレアスカートを組み合わせたドッキングデザイン(2ピース風)が特徴です。1枚でコーディネートが完成する七分袖のドッキングワンピース。企業受付、インフォメーション、ホテル、医療事務などの「おもてなし職」向けの上品でクラス感のあるデザインです。

サイズ
11号
ウエスト(cm)
80
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
94
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン
色
レッド
ヒップ(cm)
103
バスト(cm)
96
素材
【身頃部分】リングタータンチェック:ポリエステル100%、【スカート部分】ストレッチアムンゼン:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする