曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

身頃部分には、宇宙や星空をイメージしたきらめくラメ入りの「コスモツイード」を使用しています。スカート部分には、伸縮性と吸汗速乾性に優れたブラックの「アクティブストレッチニット」を採用し、スタイルアップと快適な着心地を両立しています。受付、インフォメーション、美容、不動産など、ラグジュアリーな空間での接客シーンに最適です。

仕様
両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン、抗ウイルスポケット
色
ネイビー
素材
【身頃部分】コスモツイード:ポリエステル76%、アクリル11%、再生ポリエステル7%、レーヨン6%、【スカート部分】アクティブストレッチ:ポリエステル100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03444222620409号76374495
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
03446130620405号68354293
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034465776204013号84394697
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034481786204011号80384596
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034484676204015号89404698
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
03450592620407号72364394
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする