曜日別特売
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222

62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222
62040 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444222

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)76
内容量1枚注文コード03444222品番62040
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

身頃部分には、宇宙や星空をイメージしたきらめくラメ入りの「コスモツイード」を使用しています。スカート部分には、伸縮性と吸汗速乾性に優れたブラックの「アクティブストレッチニット」を採用し、スタイルアップと快適な着心地を両立しています。受付、インフォメーション、美容、不動産など、ラグジュアリーな空間での接客シーンに最適です。

サイズ
9号
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
95
仕様
両脇ポケット付き、ホームクリーニング、オールシーズン、抗ウイルスポケット
色
ネイビー
ヒップ(cm)
97
バスト(cm)
92
素材
【身頃部分】コスモツイード:ポリエステル76%、アクリル11%、再生ポリエステル7%、レーヨン6%、【スカート部分】アクティブストレッチ:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする