曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

身頃部分にはラメがちりばめられた「ジュエリーストライプ」柄を採用し、上品で華やかな印象を与えます。ハイウエストで無地のスカートに切り替えており、縦のラインを強調してすっきりスタイル良く見せます。フロント部分にアシンメトリーなプリーツが施されており、デザイン性と歩きやすさを両立しています。自宅の洗濯機で洗える「ホームクリーニング(洗濯機OK)」対応でお手入れが簡単、両脇に便利なポケットも付いています。

仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、ホームクリーニング、オールシーズン、高通気
素材
【身頃部分】ジュエリーストライプ:ポリエステル92%、レーヨン8%、【スカート部分】エコトロピカル:再生ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343878966740ライトグレー15号904122
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0343898166740グレー17号964223
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
0344214066740ライトグレー19号1024323
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
0344410066740グレー11号813922
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0344485266740ライトグレー13号854022
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0344550066740ライトグレー11号813922
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0344586866740グレー19号1024323
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
0344780166740ライトグレー9号773821
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0344786266740グレー9号773821
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0344979766740グレー7号733720
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0344992866740ライトグレー5号693619
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0345005966740グレー15号904122
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0345154766740ライトグレー17号964223
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
0345285066740グレー13号854022
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0345342866740グレー5号693619
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
0345355066740ライトグレー7号733720
¥34,900
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする