曜日別特売
66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862

66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862
66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862
66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862
66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862
66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862
66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862
66740 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03447862

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色グレー
サイズ9号
ウエスト(cm)77
内容量1枚注文コード03447862品番66740
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

身頃部分にはラメがちりばめられた「ジュエリーストライプ」柄を採用し、上品で華やかな印象を与えます。ハイウエストで無地のスカートに切り替えており、縦のラインを強調してすっきりスタイル良く見せます。フロント部分にアシンメトリーなプリーツが施されており、デザイン性と歩きやすさを両立しています。自宅の洗濯機で洗える「ホームクリーニング(洗濯機OK)」対応でお手入れが簡単、両脇に便利なポケットも付いています。

色
グレー
サイズ
9号
ウエスト(cm)
77
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
仕様
名札ポケット付き、2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、抗ウイルスポケット、ホームクリーニング、オールシーズン、高通気
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
98
バスト(cm)
94
素材
【身頃部分】ジュエリーストライプ:ポリエステル92%、レーヨン8%、【スカート部分】エコトロピカル:再生ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする