曜日別特売

ワンピース

ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ワンピース - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

黒ベースのマイクロチェック柄に、ピンク、グリーン、ブルー、イエローなどの色鮮やかな意匠糸とラメ糸を織り交ぜた上質な「ビジューツイード」を採用しています。スカート部分にはストレッチ性があり柔らかく軽い「ナチュラルツイル」を使用し、静電気防止や吸水速乾機能も備わっています。前ファスナー仕様のため羽織るように簡単に着脱でき、ウエストベルトのボタン位置を変えることで好みのサイズ感に調節可能です。

仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、防透、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
素材
【身頃部分】ビジューツイード:ポリエステル81%、アクリル15%、ナイロン3%、レーヨン1%、【スカート部分】ナチュラルツイル:ポリエステル100%
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034413526212013号85404498
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
03441370621209号77384296
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034415286212011号81394397
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
034434276212015号90414599
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
03446410621207号74374195
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
03446498621205号71364094
¥37,900
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする