曜日別特売
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410

62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410
62120 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446410

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード03446410品番62120
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

黒ベースのマイクロチェック柄に、ピンク、グリーン、ブルー、イエローなどの色鮮やかな意匠糸とラメ糸を織り交ぜた上質な「ビジューツイード」を採用しています。スカート部分にはストレッチ性があり柔らかく軽い「ナチュラルツイル」を使用し、静電気防止や吸水速乾機能も備わっています。前ファスナー仕様のため羽織るように簡単に着脱でき、ウエストベルトのボタン位置を変えることで好みのサイズ感に調節可能です。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
95
仕様
名札ポケット付き、ストレッチ、両脇ポケット、防透、ホームクリーニング、オールシーズン
色
ブラック
ヒップ(cm)
102
バスト(cm)
89
素材
【身頃部分】ビジューツイード:ポリエステル81%、アクリル15%、ナイロン3%、レーヨン1%、【スカート部分】ナチュラルツイル:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする