曜日別特売
MC05-25T 単動式シリンダ(MCシリーズ) RIKEN(理研機器) 63405389

単動式シリンダ(MCシリーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はストローク・付属カップラ・最大出力など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
付属カップラ
ROC-13R
最大出力(kN)
50
注文コード
63405389
品番
MC05-25T
参考基準価格(税別)¥45,040販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
シリンダ内径(Φmm)
30.2
ストローク(mm)
25
径(Φmm)
ヘッドカバー:20、ピストンホール:8
ねじ径
カラー:M45 × 1.5
概略質量(kg)
1.2
仕様
ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
長さ(mm)
ピストンホール:25
ねじ長さ(mm)
カラー:23
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
最小全長(mm)
101
受圧面積(cm2)
7.16
最大出力(kN)
50
必要油量(cm3)
18
シリンダ外径(Φmm)
46
ピストン径(Φmm)
18
ねじにがし長さ(mm)
3
付属カップラ
ROC-13R
位置
カップラ:25
突き出し長さ(mm)
ピストン:11、カップラ:49
ボス長さ(mm)
18
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする