R1-30VC 単動式シリンダ(Rシリーズ) RIKEN(理研機器) 63405574

単動式シリンダ(Rシリーズ)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品はストローク・付属カップラ・最大出力など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
30
付属カップラ
VC-70-R3
最大出力(kN)
100
注文コード
63405574
品番
R1-30VC
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
シリンダ内径(Φmm)
43
ストローク(mm)
30
概略質量(kg)
1.7
最小全長(mm)
89
受圧面積(cm2)
14.52
仕様
シリンダ戻し力(kn)≒0.15、ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
長さ(mm)
ピストンホール:30
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:荷重戻し
最大出力(kN)
100
必要油量(cm3)
44
シリンダ外径(Φmm)
57
ピストン径(Φmm)
37
付属カップラ
VC-70-R3
位置
カップラ:21
突き出し長さ(mm)
ピストン:11、カップラ:≒46
ボス長さ(mm)
17
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする