曜日別特売
RARH6010 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ エナパック 04432439

RARH6010 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ エナパック 04432439
RARH6010 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ エナパック 04432439
RARH6010 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ エナパック 04432439

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空アルミシリンダ RARHシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
ストローク(mm)250
能力(kN)595
内容量1個注文コード04432439品番RARH6010
参考基準価格(税別)¥846,700販売価格(税込)¥844,443
販売価格(税別)
¥767,675

・鋼製のセンターホールシリンダより約40%も軽量です。
・複動式シリンダは単動式シリンダよりシリンダの高さが低いため、狭いスペースに有効です。(RARH-302を除く)
・シリンダーを素早く戻すためにホース長さや、システムロスなどにあまり配慮する必要がありません。
・複合のベアリングがシリンダ寿命を延ばし、偏荷重にも対応します。
・表面全てのハードコーティング処理がダメージを阻み、シリンダ寿命を延ばします。
・フローティングセンターチューブがシール寿命を延ばします。
・シリンダのストップリングはプランジャのオーバーストロークを防ぎ、シリンダ全能力に耐えることができます。
・シリンダ引き側の偶発的な加圧を防ぐ安全弁が組み込まれています。
・スチール製ベースプレートとサドルが負荷による損傷を防止します。
・全型式にハンドルが付属しています。

ストローク(mm)
250
質量(kg)
27.6
必要油量(cm3)
引:943 押:2124
能力(kN)
595
シリンダ能力(kN)
シリンダ最大能力(圧力70MPa時)(kN) 引:264 押:595
押側受圧面積(cm2)
84.9
引側受圧面積(cm2)
37.7
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする