曜日別特売
RRH-1003 エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空シリンダ RRHシリーズ エナパック 04433620

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 複動中空シリンダ RRHシリーズRRH-1003

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
ストローク(mm)75
能力(kN)引:612 押:931
内容量1個注文コード04433620品番RRH-1003
参考基準価格(税別)¥637,900販売価格(税込)¥636,199
販売価格(税別)
¥578,363

・シリンダには、着脱式のサドルと、ハイフローカプラ(CR-400)が装着されています。
・シリンダ底面で反力を支えるときは、シリンダ底面全体で荷重を支えるように配慮してください。
・サドルを外した状態でプランジャに直接荷重をかけないでください。
・このタイプのシリンダは、引側に過圧防止用の安全弁が付いています。
・このタイプのシリンダは、複動のセンターホールシリンダでこの穴にロッドを通して使用することもできます。

ストローク(mm)
75
質量(kg)
53
押側受圧面積(cm2)
133
必要油量(cm3)
引:656 押:998
引側受圧面積(cm2)
87.4
最高使用圧力(MPa)
70
能力(kN)
引:612 押:931
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする