曜日別特売

エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ

エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ - エナパックエナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ - エナパック

・溶接作業で油圧シリンダを使う作業者の強い要望で開発されました。
・スチール製のシリンダカバーは溶接時のスパッタや熱を防ぎます。
・作業効率の向上とシリンダ寿命の長期化で経費効率もアップします。
・RSC-201-CV、RSC-302-CVには持ち運びに便利なハンドルが付いています。
・シリンダストロークは内蔵のスプリングで戻ります。
・エナパック油圧油用ポンプ、ホースでご使用ください。

内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431967RCS-201-CV6.21029260110
¥88,500
¥80,240
¥88,264(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433751RCS-302-CV8.611510175127
¥114,500
¥103,814
¥114,195(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする