曜日別特売
RCS-302-CV エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ エナパック 04433751

RCS-302-CV エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ エナパック 04433751
RCS-302-CV エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズ エナパック 04433751

エナパック 溶接用ツール(70MPa) 油圧カバー付シリンダ RCS-CVシリーズRCS-302-CV

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
能力(kN)293
内容量1個注文コード04433751品番RCS-302-CV
参考基準価格(税別)¥114,500販売価格(税込)¥114,195
販売価格(税別)
¥103,814

・溶接作業で油圧シリンダを使う作業者の強い要望で開発されました。
・スチール製のシリンダカバーは溶接時のスパッタや熱を防ぎます。
・作業効率の向上とシリンダ寿命の長期化で経費効率もアップします。
・RSC-201-CV、RSC-302-CVには持ち運びに便利なハンドルが付いています。
・シリンダストロークは内蔵のスプリングで戻ります。
・エナパック油圧油用ポンプ、ホースでご使用ください。

質量(kg)
8.6
寸法F(mm)
115
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
127
仕様
外力(N):300
寸法C(mm)
88
受圧面積(cm2)
41.8
寸法G(mm)
175
必要油量(cm3)
260
能力(kN)
293
ストロークA(mm)
62
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする