ダンドリビス
パーチクルビス 十字穴 クロメート 12号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(435本)
1箱(365本)
1箱(435本)
¥1,298
1箱(535本)
全長(mm)
40
37
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(435本)
注文コード
04580297
品番
V-PAX040-SX
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パーチクルボード止めに最適なビスです。堅木にも効きます。
トラスコ品番
424-5063
全長(mm)
40
ねじ長さ(mm)
25
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
3.7
頭部径(Φmm)
6.5
梱包内容
箱入