曜日別特売

ワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱

ワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビスワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビスワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビスワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビスワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビスワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビスワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビスワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱 - ダンドリビス

各種金具の取付け・押入れ中段、枕棚に使用するビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全9種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-WAX030-RX 0456167704561677V-WAX030-RX1箱(168本)424-657030263.89.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX045-RX 0456172904561729V-WAX045-RX1箱(140本)424-6555452649.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX075-RX 0456445904564459V-WAX075-RX1箱(74本)424-660575384.810
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX020-RX 0456663804566638V-WAX020-RX1箱(250本)424-502120163.89.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX065-RX 0457717204577172V-WAX065-RX1箱(82本)424-496065384.210
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX037-RX 0457854704578547V-WAX037-RX1箱(148本)424-6557372349.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX025-RX 0458186204581862V-WAX025-RX1箱(187本)424-497825223.89.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX055-RX 0458523104585231V-WAX055-RX1箱(93本)424-348555284.210
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
V-WAX050-RX 0458859104588591V-WAX050-RX1箱(119本)424-6580502649.5
¥1,730
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする