ダンドリビス
ワッシャー付長押WAビス 十字穴 クロメート 24号箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(168本)
1箱(74本)
1箱(82本)
1箱(93本)
1箱(119本)
1箱(140本)
1箱(148本)
1箱(168本)
¥1,198
1箱(187本)
1箱(250本)
ねじ径(mm)
3.8
3.8
4
4.2
4.8
全長(mm)
30
20
25
30
37
45
50
55
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(168本)
注文コード
04561677
品番
V-WAX030-RX
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
各種金具の取付け・押入れ中段、枕棚に使用するビスです。
トラスコ品番
424-6570
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
26
ねじ径(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
9.5
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入