ダンドリビス
三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Abox
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04573078
V-MUN045-AX
1箱(33本)
424-4987
45
27
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04583901
V-MUN037-AX
1箱(40本)
424-4967
37
24
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04584208
V-MUN065-AX
1箱(25本)
424-5065
65
39
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04587927
V-MUN050-AX
1箱(31本)
424-5005
50
30
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください