ダンドリビス
三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(31本)
1箱(25本)
1箱(31本)
¥779
1箱(33本)
1箱(40本)
全長(mm)
50
37
45
50
65
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(31本)
注文コード
04587927
品番
V-MUN050-AX
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
トラスコ品番
424-5005
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
30
材質
本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入