ダンドリビス
三角化粧ビス MU ブロンズメッキ Abox
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560207
V-MUG050-AX
1箱(31本)
424-5060
50
30
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04560880
V-MUG030-AX
1箱(48本)
424-6588
30
24
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04568047
V-MUG045-AX
1箱(33本)
424-3466
45
27
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04578337
V-MUG065-AX
1箱(25本)
424-5062
65
39
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
04587882
V-MUG037-AX
1箱(40本)
424-4962
37
24
¥
1,210
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください