曜日別特売
V-MUG030-AX 三角化粧ビス MU ブロンズメッキ Abox ダンドリビス 04560880

三角化粧ビス MU ブロンズメッキ Abox

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(48本)
全長(mm)30
内容量1箱(48本)注文コード04560880品番V-MUG030-AX
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。

トラスコ品番
424-6588
全長(mm)
30
ねじ長さ(mm)
24
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする