曜日別特売

三角極細ビス クロメート Abox

三角極細ビス クロメート Abox - ダンドリビス三角極細ビス クロメート Abox - ダンドリビス三角極細ビス クロメート Abox - ダンドリビス三角極細ビス クロメート Abox - ダンドリビス三角極細ビス クロメート Abox - ダンドリビス三角極細ビス クロメート Abox - ダンドリビス三角極細ビス クロメート Abox - ダンドリビス

フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-FVC050-AX 0456270004562700V-FVC050-AX1箱(86本)423-07334526
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVC032-AX 0456830004568300V-FVC032-AX1箱(126本)423-08023220
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVC020-AX 0456854604568546V-FVC020-AX1箱(200本)423-71462012
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVC027-AX 0457040004570400V-FVC027-AX1箱(146本)423-07582717
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVC015-AX 0457239604572396V-FVC015-AX1箱(270本)422-92191510
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVC045-AX 0458312204583122V-FVC045-AX1箱(94本)424-34344526
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVC037-AX 0458755904587559V-FVC037-AX1箱(120本)422-92113723
¥1,100
¥699
¥769(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする