ダンドリビス
三角極細ビス クロメート Abox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(94本)
1箱(86本)
¥699
1箱(94本)
¥699
1箱(120本)
1箱(126本)
1箱(146本)
1箱(200本)
1箱(270本)
全長(mm)
45
15
20
27
32
37
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(94本)
注文コード
04583122
品番
V-FVC045-AX
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。
トラスコ品番
424-3434
全長(mm)
45
ねじ長さ(mm)
26
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入