ダンドリビス
三角極細ビス クロメート Cbox
フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15
27
32
37
45
50
ねじ長さ(mm)
選択してください
10
17
20
23
26
30
トラスコ品番
選択してください
423-2369
423-8660
423-8717
423-8724
424-0213
424-3411
内容量
選択してください
1箱(430本)
1箱(470本)
1箱(600本)
1箱(630本)
1箱(730本)
1箱(1350本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04568948
V-FVC032-CX
1箱(630本)
423-2369
32
20
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04572299
V-FVC037-CX
1箱(600本)
424-3411
37
23
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04572482
V-FVC050-CX
1箱(430本)
423-8724
45
26
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04578696
V-FVC045-CX
1箱(470本)
423-8660
50
30
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04580778
V-FVC027-CX
1箱(730本)
424-0213
27
17
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04586141
V-FVC015-CX
1箱(1350本)
423-8717
15
10
¥
3,850
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください