曜日別特売
V-FVC032-CX 三角極細ビス クロメート Cbox ダンドリビス 04568948

三角極細ビス クロメート Cbox

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(630本)
全長(mm)32
内容量1箱(630本)注文コード04568948品番V-FVC032-CX
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。

トラスコ品番
423-2369
全長(mm)
32
ねじ長さ(mm)
20
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする