曜日別特売
V-FVN015-AX 三角極細ビス ニッケルメッキ Abox ダンドリビス 04573462

三角極細ビス ニッケルメッキ Abox

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(270本)
全長(mm)15
内容量1箱(270本)注文コード04573462品番V-FVN015-AX
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。

トラスコ品番
423-3912
全長(mm)
15
ねじ長さ(mm)
10
材質
本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする