曜日別特売

三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox

三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox - ダンドリビス三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox - ダンドリビス三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox - ダンドリビス三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox - ダンドリビス三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox - ダンドリビス三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox - ダンドリビス三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox - ダンドリビス

フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-FVG020-CX 0456237704562377V-FVG020-CX1箱(1000本)422-91402012
¥4,620
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVG045-CX 0456734704567347V-FVG045-CX1箱(470本)423-39945030
¥4,620
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVG050-CX 0457684904576849V-FVG050-CX1箱(430本)423-23254526
¥4,620
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVG015-CX 0457712004577120V-FVG015-CX1箱(1350本)423-07721510
¥4,620
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVG037-CX 0458308804583088V-FVG037-CX1箱(600本)423-23573723
¥4,620
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVG032-CX 0458368204583682V-FVG032-CX1箱(630本)423-24123220
¥4,620
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVG027-CX 0458429604584296V-FVG027-CX1箱(730本)423-38942717
¥4,620
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする