ダンドリビス
三角極細ビス ブロンズメッキ Cbox
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(630本)
1箱(430本)
1箱(470本)
1箱(600本)
1箱(630本)
¥2,998
1箱(730本)
1箱(1000本)
1箱(1350本)
全長(mm)
32
15
20
27
32
37
45
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(630本)
注文コード
04583682
品番
V-FVG032-CX
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。
トラスコ品番
423-2412
全長(mm)
32
ねじ長さ(mm)
20
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入