ダンドリビス
少太AKビス 12号プラ箱
木工用ビス 硬い木材、根太の取付けにも使えます。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04566586
V-AKX090-SX
1箱(143本)
423-0725
90
50
5.2
9.2
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
04567189
V-AKX045-SX
1箱(383本)
423-3926
45
27
4.4
8.5
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
04568982
V-AKX050-SX
1箱(345本)
424-1816
50
30
4.4
8.5
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
04579028
V-AKX075-SX
1箱(170本)
423-3911
75
40
5.2
9.2
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月30日
04581758
V-AKX065-SX
1箱(237本)
422-9177
65
36
4.7
8.8
¥
4,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください