ダンドリビス
少太AKビス 12号プラ箱
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(170本)
1箱(143本)
1箱(170本)
¥2,698
1箱(237本)
1箱(345本)
1箱(383本)
ねじ径(mm)
5.2
4.4
4.7
5.2
全長(mm)
75
45
50
65
75
90
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(170本)
注文コード
04579028
品番
V-AKX075-SX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
木工用ビス 硬い木材、根太の取付けにも使えます。
トラスコ品番
423-3911
全長(mm)
75
ねじ長さ(mm)
40
ねじ径(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
9.2
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入